Beli kayu triplek di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  2. Daun Mas Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    Mulai

    Rp219.900

    Daun Mas Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    Deskripsi:
    Triplek melamin dengan warna putih doff, terbal 3mm
    atribut:
    • Size (mmxcmxcm): 3x122x244
  3. Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp779.900

    Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Deskripsi:
    Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
  4. Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Mulai

    Rp14.900

    Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Deskripsi:
    Sika Tile Grout is a one component, pre-packed tile grout combining cement with selected pigment and several admixtures. It fills the spaces between tiles, provides stability, and also aesthetic function.- Prevent cracks- Non-Sag / slump (thixotropic) application- Consistent colour quality
    atribut:
    • Volume (Kg): 1
    • Packaging: Bag
    • Shelf Life: 9 months from date of production if stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C
    • Density (kg/L): ~1.86
    • Ambient Air Temperature (°C ): +15 to +40
    • Pot Life (hour): 1
  5. Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)
    Mulai

    Rp49.900

    Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)
    Deskripsi:
    Kayu reng adalah jenis kayu olahan yang didapatkan dari hasil konversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok untuk digunakan sebagai material rangka atap.
    atribut:
    • Size (cm): 3x4x400
    • Thickness (cm): 3
    • Width (cm): 4
    • Length (cm): 400
  6. Non Brand Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    Mulai

    Rp249.900

    Non Brand Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    atribut:
    • Size (mm): 1220x2440x3
    • Color: Putih
    • Thickness (mm): 3
  7. Non Brand Plywood Concrete Formwork (Tripleks)
    Mulai

    Rp739.900

    Non Brand Plywood Concrete Formwork (Tripleks)
    Deskripsi:
    Plywood with excellent water resistance.Ideal when using concrete formwork
    atribut:
    • Thickness (mm): 12
    • Standard: T1
    • Formaldehyde grade: 3
    • Dimensions (mm): 900x1800
  8. Non Brand Timber Beam (Kayu Kaso)
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Timber Beam (Kayu Kaso)
    Deskripsi:
    Kayu kaso adalah jenis kayu gergajian atau material konstruksi berbentuk balok memanjang, Material ini sangat umum digunakan untuk rangka atap (usuk), penopang plafon, bekisting pengecoran, dan dinding struktural. Sering disebut juga kasau, kayu ini populer karena bobotnya ringan namun kuat.
  9. Non Brand Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Non Brand Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Deskripsi:
    Paku Kayu / Wood Nail
  10. Unit Signs Plywood (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp229.900

    Unit Signs Plywood (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    It is a plywood board on which signs can be attached.* There are individual differences in color.
    atribut:
    • Thickness (mm): 5.5
  11. Glory Furniture Credenza
    Mulai

    Rp2.999.900

    Glory Furniture Credenza
    Deskripsi:
    Dengan tiga pintu yang berjajar rapi, lemari arsip kantor Glory ini memiliki muatan yang cukup banyak, yang dapat menampung kebutuhan dokumen, arsip, serta barang-barang keperluan pekerjaan yang penting untuk "diamankan".
  12. Non Brand Plywood All Falcata (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp679.900

    Non Brand Plywood All Falcata (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    It is a plywood that is suitable for DIY use because its surface is white and light.Furniture woodworking, etc.
    atribut:
    • Material: All Falcata plywood
    • Standard: T2G2
    • Formaldehyde grade: F4
  13. SAPPORO Triplek
    Mulai

    Rp179.900

  14. Non Brand Plywood Regular Lauan (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Non Brand Plywood Regular Lauan (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    A plywood with a clean surface that has excellent water resistance.
    atribut:
    • Length (mm): 1820
    • Width (mm): 910
    • Formaldehyde grade: F4
  15. Non Brand Plywood OSB European (Papan Serat)
    Mulai

    Rp519.900

    Non Brand Plywood OSB European (Papan Serat)
    Deskripsi:
    It is a plywood with a unique pattern that is made by pressing a strip of wood and hardening it.Base material, interior material, construction material
    atribut:
    • Material: OSB plywood
    • Length (mm): 1820
    • Width (mm): 910
    • Formaldehyde grade: F4
    • Dimensions (mm): 910x1820
  16. WINSTON Melamine Plywood (Triplek Melamin)
    Mulai

    Rp299.900

    WINSTON Melamine Plywood (Triplek Melamin)
    Deskripsi:
    material dekoratif yang terbuat dari kayu lapis (multiplek/sengon) yang salah satu permukaannya dilapisi resin melamin. Lapisan ini membuat kayu lebih tahan gores, anti noda, mudah dibersihkan, dan memberikan tampilan akhir yang mengkilap (gloss) atau tidak mengkilap (doff)
    atribut:
    • Length (mm): 2440
    • Side: 1 side only
    • Width (mm): 1220
Daftar Harga kayu triplek Terbaru November 2026
Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Rp79.900
Daun Mas Plywood Melamine (Triplek Melamin)Rp219.900
Happan Plywood Multiplex/Triplex Board (Papan Plywood Multiplek/Triplek)Rp3.099.900
Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)Rp779.900
Non Brand Wooden Block (Kayu Balok)Rp60.900
Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)Rp14.900
Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)Rp49.900
Non Brand Plywood Melamine (Triplek Melamin)Rp249.900
Non Brand Plywood Concrete Formwork (Tripleks)Rp739.900
Non Brand Timber Beam (Kayu Kaso)Rp499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)